Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - A2C 95/120 PE - Série-A Bloc de jonction universel - 2694090000

CopieCopie
Weidmüller - A2C 95/120 PE - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...120 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 25...95 mm²

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 101.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675073277

Réf. Sonepar

00097507327

Réf. Fournisseur

2694090000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...120 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...95 mm²

largeur:

25 mm

hauteur:

101.5 mm

fonction PEN possible:

Oui

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

25...120 mm²

section de raccordement cable souple:

25...120 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

90 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller