Weidmüller - A2T 1.5 PE - Blocs de jonction - Série A Bloc de jonction de terre (PE) multiéta - 2469410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
couleur - blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1 mm²
largeur - 3.5 mm
hauteur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118485615
Réf. Sonepar
00097848561
Réf. Fournisseur
2469410000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
couleur:
blanc
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1 mm²
largeur:
3.5 mm
hauteur:
84 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...1.5 mm²
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
45 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


