Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - A2T 2.5 EM2 D/6 - Série-A Bloc de jonction universel - 2704400000

CopieCopie
Weidmüller - A2T 2.5 EM2 D/6 - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248400645

Réf. Sonepar

00097008044

Réf. Fournisseur

2704400000

Marque

Weidmüller

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

50.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Blocs de jonction dotés de composants électroniques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller