Weidmüller - A2T 4 FT-PE - Série-A Bloc de jonction universel - 2539980000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - A2T 4 FT-PE - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 6.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118551853

Réf. Sonepar

00097002984

Réf. Fournisseur

2539980000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

6.1 mm

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

100 mm

profondeur:

53.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller