Weidmüller - A3C 2.5 YL - Série-A Bloc de jonction universel - 1521840000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - A3C 2.5 YL - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - jaune

  • largeur - 5.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118328158

Réf. Sonepar

00097832815

Réf. Fournisseur

1521840000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

jaune

largeur:

5.1 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

66.5 mm

profondeur:

36.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Bloc de jonction traversant, PUSH IN, jaune, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 3

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller