Weidmüller - AAP12 10/4X2.5 LO-LI BL/OR - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2522850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
largeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118771503
Réf. Sonepar
00097007633
Réf. Fournisseur
2522850000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
largeur:
10 mm
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...16 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
5
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
89 mm
profondeur:
53.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Borne d'alimentation pour la distribution de potentiel avec voies de connexion transversale uniformes.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


