Weidmüller - Accessoires/échantillons/autres - 0632760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de contact de commutation - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires coffret
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190055325
Réf. Sonepar
00097005532
Réf. Fournisseur
0632760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de contact de commutation:
autre