Non retournable

Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA - 0208800000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)

  • classe de fonctionnement - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190037314

Réf. Sonepar

00097003731

Réf. Fournisseur

0208800000

Marque

Weidmüller

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

450 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

semi-retardé (MT)

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

Accessoires - Pièces de rechange/produits PA

Les Atouts de l'article:

Fusible D pour interrompre le circuit électrique en cas de panne.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller