Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 345 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652857
Réf. Sonepar
00097865285
Réf. Fournisseur
8000006712
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
345 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
329 mm
épaisseur de matériau:
1 mm