Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 425 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652871
Réf. Sonepar
00097865287
Réf. Fournisseur
8000006714
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
425 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
1 mm