Weidmüller - Accessoires spécifiques - 8000006723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 239 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires spécifiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118652918
Réf. Sonepar
00097865291
Réf. Fournisseur
8000006723
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
239 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
223 mm
épaisseur de matériau:
1 mm