Weidmüller - ADP 11 Boitiers électronique (vides) ADP 11 Protection de bloc de jonction, tran - 4169330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 2000 mm
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4008190229030
Réf. Sonepar
00097022903
Réf. Fournisseur
4169330000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
2000 mm
hauteur:
113 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Protection de bloc de jonction, transparent, Hauteur: 74.5 mm, Largeur: 108 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


