Weidmüller - ADP-8/3-GR - CIE Connecteurs industriels étanches - 1664990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 52 mm
hauteur - 10 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
matériau de la plaque d'adaptateur - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190421694
Réf. Sonepar
00097042169
Réf. Fournisseur
1664990000
Marque
Weidmüller
largeur:
52 mm
hauteur:
10 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
longueur:
150.5 mm
classe de protection (IP), monté:
IP65/IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Plaque d'adaptation pour diverses applications en milieu industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


