Weidmüller - AEB 35 SCL/1 V0 GY DL - Rails-accessoires (PT19) - 2570260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
largeur - 6 mm
hauteur - 52.6 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118580273
Réf. Sonepar
00097003252
Réf. Fournisseur
2570260000
Marque
Weidmüller
couleur:
gris
largeur:
6 mm
hauteur:
52.6 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
36.5 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


