Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - AEB 35 SCL/1 V0 GY - Rails-accessoires (PT19) - 2661290000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 52.6 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118702170

Réf. Sonepar

00097870217

Réf. Fournisseur

2661290000

Marque

Weidmüller

couleur:

gris

largeur:

6 mm

hauteur:

52.6 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition du verrouillage:

sans vis

matériau:

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

36.5 mm

Rails-accessoires (PT19)

Les Atouts de l'article:

L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller