Weidmüller - AEB ITB 16 BB BL - Rails-accessoires (PT19) - 2669130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - bleu
largeur - 12 mm
hauteur - 53 mm
mode de pose - Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675266365
Réf. Sonepar
00097526636
Réf. Fournisseur
2669130000
Marque
Weidmüller
couleur:
bleu
largeur:
12 mm
hauteur:
53 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
finition du verrouillage:
sans vis
matériau:
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
52.9 mm
Les Atouts de l'article:
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


