Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - AEP 2T 4 - Blocs de jonction - Série A Plaque d?extrémité pour blocs de jonction - 2540000000

CopieCopie
Weidmüller - AEP 2T 4 - Blocs de jonction - Série A Plaque d?extrémité pour blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 2.1 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118551839

Réf. Sonepar

00097002986

Réf. Fournisseur

2540000000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

2.1 mm

couleur:

beige

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller