Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - AFS 2.5 CF 2C BK - Série-A Bloc de jonction universel - 2466530000

CopieCopie
Weidmüller - AFS 2.5 CF 2C BK - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118480825

Réf. Sonepar

00097848082

Réf. Fournisseur

2466530000

Marque

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

77.5 mm

profondeur:

37.65 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série-A Bloc de jonction universel

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller