Weidmüller - AIO21 1.5 SO DL OR - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2675640000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - AIO21 1.5 SO DL OR - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 13.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118733969

Réf. Sonepar

00097007501

Réf. Fournisseur

2675640000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

orange

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

42 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

plaque de fermeture requise:

Oui

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

Série-A Bloc de jonction spécifique

Les Atouts de l'article:

Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller