Weidmüller - AITB 2.5 BB L - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2668920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de potentiels - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675030508
Réf. Sonepar
00097008421
Réf. Fournisseur
2668920000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de potentiels:
1
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.1 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
50.1 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
beige
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
fonction N possible:
Non
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


