Weidmüller - AITB 2.5 LDT-L W/O DTLV - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2668990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de potentiels - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675030577
Réf. Sonepar
00097503057
Réf. Fournisseur
2668990000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de potentiels:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.1 mm
hauteur:
103 mm
profondeur:
50.1 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
beige
pays de fabrication:
ROUMANIE
fonction N possible:
Non
Les Atouts de l'article:
Terminaison pour la distribution de l'énergie dans les installations du bâtiment.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


