Weidmüller - AITB 2.5 NDT-L-PE - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2669030000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - AITB 2.5 NDT-L-PE - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de potentiels - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675030614

Réf. Sonepar

00097503061

Réf. Fournisseur

2669030000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de potentiels:

3

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

50.1 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

beige

pays de fabrication:

ROUMANIE

fonction N possible:

Non

Série-A Bloc de jonction spécifique

Les Atouts de l'article:

Terminaison pour la distribution de l'énergie dans les installations du bâtiment.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller