Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - AKE 4 MS - Série SAK - blocs de jonction Bloc de jonction de protection, Raccord - 0211200000

CopieCopie
Weidmüller - AKE 4 MS - Série SAK - blocs de jonction Bloc de jonction de protection, Raccord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²

  • largeur - 7 mm

  • hauteur - 32 mm

  • fonction PEN possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190074906

Réf. Sonepar

00097007490

Réf. Fournisseur

0211200000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

largeur:

7 mm

hauteur:

32 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN 15 mm

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

profondeur:

30 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder les conducteur de protection à l'embase (terre). L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller