Weidmüller - Alimentation à découpage PRO BAS 30W 24V 1.3A, montage sur Rail DIN - 2838500000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage PRO BAS 30W 24V 1.3A, montage sur Rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675444190

Réf. Sonepar

00097544419

Réf. Fournisseur

2838500000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

1.3 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

260 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

23 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

23 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

85 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO BAS 30W 24V 1.3A, montage sur Rail DIN

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage PRO BAS 30W 24V 1.3A, montage sur Rail DIN

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.