Weidmüller - Alimentation à découpage PRO BAS 90W 24V 3.8A, montage sur Rail DIN - 2838430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...25 V
courant de sortie max. 1 - 3.8 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675444121
Réf. Sonepar
00097544412
Réf. Fournisseur
2838430000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...25 V
courant de sortie max. 1:
3.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.8 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
128 VA
puissance dissipée:
90 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
47 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
85 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage PRO BAS 90W 24V 3.8A, montage sur Rail DIN
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


