Weidmüller - Alimentation à découpage PRO PM 35W 5V 7A, montage sur surface plate - 2660200277

CopieCopie
Weidmüller - Alimentation à découpage PRO PM 35W 5V 7A, montage sur surface plate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118781083

Réf. Sonepar

00097878108

Réf. Fournisseur

2660200277

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

7 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

42.7 VA

puissance dissipée:

35 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

82 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

82 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

99 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation à découpage PRO PM 35W 5V 7A, montage sur surface plate

Les Atouts de l'article:

Alimentation à découpage PRO PM 35W 5V 7A, montage sur surface plate

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.