Weidmüller - Alimentation monophasée PRO TOP1 240W 24V 10A F - 2568990000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118579710
Réf. Sonepar
00097857998
Réf. Fournisseur
2568990000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22.5...28.8 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...340 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
260.9 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
39 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation monophasée PRO TOP1 240W 24V 10A F
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


