Weidmüller - Alimentation triphasée PRO ECO3 II 240W 24V 10A - 3025630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4099986952027
Réf. Sonepar
00097695202
Réf. Fournisseur
3025630000
Marque
Weidmüller
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
22...28 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
269.7 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
montage direct possible:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


