Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A - 2467150000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 45...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 450...500 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118482058

Réf. Sonepar

00097848205

Réf. Fournisseur

2467150000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

45...56 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

450...500 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

400...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

510.6 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A

Les Atouts de l'article:

Alimentation triphasée PRO TOP3 480W 48V 10A

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller