fin de vie

Weidmüller - Alimentations - 1202470000

CopieCopie
Weidmüller - Alimentations

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...370 V

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097803154

Réf. Fournisseur

1202470000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation assignée DC:

110...370 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

75 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

158.5 mm

hauteur d'encastrement:

140 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

98.5 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

135 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Alimentations

Les Atouts de l'article:

CP E SNT 75W 5V 12A -Alimentations

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.