Weidmüller - Alimentations monophasée PRO ECO II 120W 24V 5A - 3025570000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Alimentations monophasée PRO ECO II 120W 24V 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 22...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...340 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4099986951952

Réf. Sonepar

00097695195

Réf. Fournisseur

3025570000

Marque

Weidmüller

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

22...28 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

134.8 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

35 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller