Weidmüller - AMC 2.5 DL - Série-A Bloc de jonction universel - 2742040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - beige
largeur - 5.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675002338
Réf. Sonepar
00097500233
Réf. Fournisseur
2742040000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
largeur:
5.1 mm
courant assigné In:
22 A
tension assignée (Ue):
690 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
nombre d'étages:
4
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
107.5 mm
profondeur:
88 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de l'article:
Le bloc de jonction de raccordement d'alimentation moteur associe la performance d'un réseau plus important avec la largeur d'une grille plus petite. Le résultat : augmentation du courant nominal avec réduction de la taille. Cela simplifie les approvisionnements, le stockage et l'implantation.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


