Weidmüller - AP 110 BK Boitiers électronique (vides) Plaque d?extrémité (boîtier du profilé) - 1189890000

CopieCopie
Weidmüller - AP 110  BK Boitiers électronique (vides) Plaque d?extrémité (boîtier du profilé)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 27.2 mm

  • hauteur - 73.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9011

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248984374

Réf. Sonepar

00097898437

Réf. Fournisseur

1189890000

Marque

Weidmüller

largeur:

27.2 mm

hauteur:

73.6 mm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

température de fonctionnement:

-50...100 °C

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller