En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - AP 111 D BK Boitiers électronique (vides) - 1189880000

CopieCopie
Weidmüller - AP 111 D BK Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural possible - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 22 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118159929

Réf. Sonepar

00097816094

Réf. Fournisseur

1189880000

Marque

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

22 mm

hauteur:

108.6 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

profondeur:

101.7 mm

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller