Weidmüller - AP 45/LI DI GR Boitiers électronique (vides) - 8140870000

CopieCopie
Weidmüller - AP 45/LI DI GR Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 18.5 mm

  • hauteur - 22.8 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP00

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190034887

Réf. Sonepar

00097003488

Réf. Fournisseur

8140870000

Marque

Weidmüller

largeur:

18.5 mm

hauteur:

22.8 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP00

couleur:

gris

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7032

température de fonctionnement:

-50...100 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.