Weidmüller - AP 45/RE DI GR Boitiers électronique (vides) - 8140860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 18.5 mm
hauteur - 22.8 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP00
couleur - gris
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190169305
Réf. Sonepar
00097016930
Réf. Fournisseur
8140860000
Marque
Weidmüller
largeur:
18.5 mm
hauteur:
22.8 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP00
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7032
température de fonctionnement:
-50...100 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
Les Atouts de l'article:
Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


