Weidmüller - AP 80 OR Boitiers électronique (vides) Plaque d?extrémité (boîtier du profilé), - 1324260000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 12.3 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190181932
Réf. Sonepar
00097018193
Réf. Fournisseur
1324260000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
12.3 mm
hauteur:
86.4 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


