Weidmüller - AP AKZ4 BL - Série SAK - blocs de jonction - 0294480000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - AP AKZ4 BL - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - bleu

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190021832

Réf. Sonepar

00097002183

Réf. Fournisseur

0294480000

Marque

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

bleu

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

ROUMANIE

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller