Weidmüller - AP MCZ1.5 SW 1683 Boitiers électronique (vides) - 1046410000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de boîtier - fermé
largeur - 1.5 mm
hauteur - 91 mm
profondeur - 55.85 mm
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248782246
Réf. Sonepar
00097878224
Réf. Fournisseur
1046410000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
1.5 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
55.85 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


