Weidmüller - ASK 1/EN LD 56K 115VDC - Série SAK - blocs de jonction - 0225460000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - ASK 1/EN LD 56K 115VDC - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 115 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190013684

Réf. Sonepar

00097001368

Réf. Fournisseur

0225460000

Marque

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

115 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

115...115 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

58 mm

profondeur:

51.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série SAK - blocs de jonction

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller