Weidmüller - ATPG 2.5/5 - Série-A Bloc de jonction universel - 2041180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
longueur de dénudage - 6 mm
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 5
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118409505
Réf. Sonepar
00097840956
Réf. Fournisseur
2041180000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
longueur de dénudage:
6 mm
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
5
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...1.5 mm²
connectable:
Non
dimension de trame:
5.1 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


