🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - AWPD 35 4X10 FE - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2924990000

CopieCopie
Weidmüller - AWPD 35 4X10 FE - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 16.2 mm

  • courant assigné In - 110 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986639171

Réf. Sonepar

00097663917

Réf. Fournisseur

2924990000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

16.2 mm

courant assigné In:

110 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...35 mm²

section de raccordement cable souple:

35...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

5

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

86.18 mm

profondeur:

51.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Série-A Bloc de jonction spécifique

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller