Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils CableLine - 1764060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.22...1.5 mm
diamètre du câble - 1.3...3 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248052448
Réf. Sonepar
00097805244
Réf. Fournisseur
1764060000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.22...1.5 mm
diamètre du câble:
1.3...3 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
CableLine, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 1.3 - 3 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


