Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Barrette de liaison (Borne), argent, Hauteur: 12 mm, Profondeur: 2 mm, Acier - 0280300000

CopieCopie
Weidmüller - Barrette de liaison (Borne), argent, Hauteur: 12 mm, Profondeur: 2 mm, Acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190143053

Réf. Sonepar

00097014305

Réf. Fournisseur

0280300000

Marque

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Barrette de liaison (Borne), argent, Hauteur: 12 mm, Profondeur: 2 mm, Acier

Les Atouts de l'article:

Barrette de liaison (bloc de jonction), argent, Hauteur: 12 mm, Profondeur: 2 mm, Acier

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller