Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact d - 0222760001

CopieCopie
Weidmüller - Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - autre

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248730926

Réf. Sonepar

00097873092

Réf. Fournisseur

0222760001

Marque

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

autre

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

autre

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

8.1 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

58 mm

Bornes WSI

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller