Weidmüller - BB 1 AKB 4 - Blocs de jonction - Série SAK - 0320560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 7 mm
couleur - beige
encliquetable - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190102555
Réf. Sonepar
00097010255
Réf. Fournisseur
0320560000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
7 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation électrique des blocs de jonction sur les connexions transversales adjacentes. Le séparateur est ausi utilisé pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


