Weidmüller - BCF 3.81/07/180F SN BK BX PRT - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2521930000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - BCF 3.81/07/180F SN BK BX PRT - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 7

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118535105

Réf. Sonepar

00097002817

Réf. Fournisseur

2521930000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

7

dimension des contacts:

3.81 mm

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

pays de fabrication:

CHINE

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe de protection (IP), monté:

autre

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, PUSH IN, Raccordement à ressort, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Boîte

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller