Weidmüller - BCF 3.81 SET IFM E70431 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1538460000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - BCF 3.81 SET IFM E70431 - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition des contacts - douille

  • dimension des raccordements - 3.81 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118343663

Réf. Sonepar

00097834366

Réf. Fournisseur

1538460000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

dimension des contacts:

3.81 mm

courant assigné In:

17.5 A

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...120 °C

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller