Weidmüller - BCL-SMT 3.81/05/90 2.1SN BK BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2463340000

CopieCopie
Weidmüller - BCL-SMT 3.81/05/90 2.1SN BK BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • finition des contacts - douille

  • dimension des contacts - 3.81 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • finition du connecteur - connecteur fixé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118478051

Réf. Sonepar

00097847805

Réf. Fournisseur

2463340000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

finition des contacts:

douille

dimension des contacts:

3.81 mm

courant assigné In:

17.5 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

dimension des raccordements:

3.81 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller