🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Weidmüller - BHF 5.00/03 BK/BK PRT 31 Boitiers électronique (vides) - 2488410000

CopieCopie
Weidmüller - BHF 5.00/03 BK/BK PRT 31 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • dimension des contacts - 5 mm

  • finition des contacts - douille

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • catégorie de surtension - III

Conditionnement

  • 108 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118498493

Réf. Sonepar

00097849895

Réf. Fournisseur

2488410000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

dimension des contacts:

5 mm

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

5 mm

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe de protection (IP), monté:

IP20

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller